Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M8x 12 Polyamid 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005516000080012
EAN/GTIN:
     4043952093733
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.600
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
Kunststoff PA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2700
100
€ 4,30*
ab € 0,1633*
€ 0,2229*
5 Tage
3800
100
€ 5,99*
ab € 0,1777*
€ 0,2394*
Lager 4BULW
2660
100
€ 5,59*
ab € 0,1826*
€ 0,2426*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1904*
€ 0,2504*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.