Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 8 x 12 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 12 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid
Gewindestift M 8 x 12 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346645
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005516000080012
EAN/GTIN:
     4043952093733
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M8x 12 Polyamid 100 Stück DIN 551 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.600
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005516000080012
Werksnummer:
8000158077
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 8 x 12
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2700
100
€ 4,30*
ab € 0,1633*
€ 0,2329*
Lager 1955
3800
100
€ 5,99*
ab € 0,1777*
€ 0,2394*
7 Tage
2660
100
€ 5,59*
ab € 0,1826*
€ 0,2426*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1904*
€ 0,2504*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2286*
€ 0,27203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2177*
€ 0,25906
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.