| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000158035 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005510100100016 EAN/GTIN: 4043952093481 |
| |
|
| | |
| DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.010 Weitere Informationen: | | Länge: | 16 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 10 mm | Norm: | DIN 551 | Werkstoff: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din551 14h m 10x16, din 551, din 551 m10, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,102* | € 0,139* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0982* | € 0,1424* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1076* | € 0,1487* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1117* | € 0,1517* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1156* | € 0,1576* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|