Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 16 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 16 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 10 x 16 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345387
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510100100016
EAN/GTIN:
     4043952093481
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M10x16 14 H galv.verz. 100St. DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510100100016
Werksnummer:
8000158035
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 16
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1271*
€ 0,1721*
6 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,20*
€ 13,83*
5 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,76*
€ 14,18*
Lager 1955
38
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,70*
€ 14,76*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 11,55*
€ 15,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,107* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.