Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschraube DIN 444 FormB BM 10x 100 4.6 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000156481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004444020100100
EAN/GTIN:
     4043952077139
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben · Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg) · Gruppencode: 00444.402 · Länge: 100mm · Normart: DIN 444 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
10 mm
Typ:
Form B
Material:
4.6
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, din 444 4.6 b m 10 x 100, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444 m10, Gerüstbefestigungen, Gerüstschraube, Ösenschrauben, Reyher, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4702*
€ 0,7213*
4 Tage
224
25
€ 4,30*
ab € 0,7136*
€ 1,007*
10 Tage
200
25
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 1,03*
6 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 0,7626*
€ 1,0402*
Lager 4BULW
210
25
€ 5,59*
ab € 0,7843*
€ 1,0543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0543*
€ 1,25462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0343*
€ 1,23082
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9943*
€ 1,18322
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9543*
€ 1,13562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9043*
€ 1,07612
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7843*
€ 0,93332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,3575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.