| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1299663 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4444020100100 EAN/GTIN: 4043952077139 |
| |
|
| | |
| DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben · Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg)· Gruppencode 00444.402· Länge 100mm· Normart DIN 444· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Schrauben-Ø: | 10 mm | Typ: | Form B | Material: | 4.6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,4702* | € 0,7113* | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,7136* | € 1,007* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,77* | € 1,02* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,903* | € 1,2019* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,9285* | € 1,2285* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,7825* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|