Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschraube DIN 316 M12x 30 Messing 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     003167000120030
EAN/GTIN:
     4043952065594
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Messing Flügelschrauben · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00316.700
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g)
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 316
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Flügelschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 3,236*
€ 4,4657*
7 Tage
90
10
€ 4,90*
ab € 3,535*
€ 4,565*
6 Tage
120
10
€ 5,99*
ab € 3,5176*
€ 4,6126*
7 Tage
120
10
€ 7,99*
ab € 3,6375*
€ 4,6975*
Lager 4BULW
84
10
€ 5,59*
ab € 3,6375*
€ 4,6975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,6975*
€ 5,59003
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6575*
€ 5,54243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3875*
€ 5,22113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,1675*
€ 4,95933
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,0575*
€ 4,82843
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,6375*
€ 4,32863
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.