Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschraube M 12 x 30 DIN 316 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelschraube M 12 x 30 DIN 316 Messing
Flügelschraube M 12 x 30 DIN 316 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348728
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     003167000120030
EAN/GTIN:
     4043952065594
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
Flügelschraube DIN 316 M12x 30 Messing 10 Stück DIN 316 Messing Flügelschrauben · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00316.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
003167000120030
Werksnummer:
8000155567
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,099600
Gewicht brutto Kg:
0,099600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 30
Norm:
DIN 316
Produktart:
Flügelschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
10
€ 4,30*
ab € 3,236*
€ 4,4357*
7 Tage
100
10
€ 4,90*
ab € 3,535*
€ 4,525*
Lager 1955
140
10
€ 5,99*
ab € 3,5473*
€ 4,6126*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 3,6681*
€ 4,6981*
8 Tage
98
10
€ 5,59*
ab € 3,6681*
€ 4,6981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,6126*
€ 5,48899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4849*
€ 5,33703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2273*
€ 5,03049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0573*
€ 4,82819
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,9073*
€ 4,64969
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,5473*
€ 4,22129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,126* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.