Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter DIN 315 runde FormM16 A 2 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     003159200160000
EAN/GTIN:
     4043952700761
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
DIN 315 A 2 Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 16 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00315.920
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g)
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 315
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 1,5032*
€ 2,1553*
6 Tage
90
10
€ 4,90*
ab € 1,62*
€ 2,19*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,9567*
€ 2,6067*
5 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 2,5315*
€ 3,3467*
Lager 4BULW
7 Tage
63
10
€ 5,59*
ab € 2,6033*
€ 3,4033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4033*
€ 4,04993
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3633*
€ 4,00233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2033*
€ 3,81193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0633*
€ 3,64533
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9433*
€ 3,50253
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6033*
€ 3,09793
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,033* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.