Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1x 20 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000949409010020
EAN/GTIN:
     4043952031209
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 1 x 20 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 1mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.940 · Länge: 20mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a4, din 94, din 94 v4a, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,00456*
€ 0,00718*
4 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,00459*
€ 0,00765*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00468*
€ 0,00811*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,006*
€ 0,00934*
Lager 4BULW
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,00822*
€ 0,01265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01265*
€ 0,01505
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01071*
€ 0,01274
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01044*
€ 0,01242
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00938*
€ 0,01116
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00911*
€ 0,01084
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00822*
€ 0,00978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.