Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M4x 8 Polyamid 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000152882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000856000040008
EAN/GTIN:
     4043952024249
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00085.600 · Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
Kunststoff PA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4400
200
€ 4,30*
ab € 0,0465*
€ 0,0678*
5 Tage
6200
200
€ 5,99*
ab € 0,0506*
€ 0,0702*
Lager 4BULW
4340
200
€ 5,59*
ab € 0,052*
€ 0,0709*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0546*
€ 0,0747*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0592*
€ 0,0808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.