Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 4 x 8 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 4 x 8 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Polyamid
Flachkopfschraube M 4 x 8 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346187
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000856000040008
EAN/GTIN:
     4043952024249
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M4x 8 Polyamid 200 Stück DIN 85 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.600· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000856000040008
Werksnummer:
8000152882
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 4 x 8
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4600
200
€ 4,30*
ab € 0,0466*
€ 0,0677*
Lager 1955
6400
200
€ 5,99*
ab € 0,0508*
€ 0,0701*
8 Tage
4480
200
€ 5,59*
ab € 0,0521*
€ 0,0714*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0544*
€ 0,0746*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0591*
€ 0,0808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.