Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M4x 6 Polyamid 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000152881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000856000040006
EAN/GTIN:
     4043952024232
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00085.600 · Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
Kunststoff PA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8200
200
€ 4,30*
ab € 0,0407*
€ 0,0602*
5 Tage
10600
200
€ 5,99*
ab € 0,0442*
€ 0,0621*
Lager 4BULW
7420
200
€ 5,59*
ab € 0,0453*
€ 0,0634*
6 Tage
10600
200
€ 7,99*
ab € 0,0476*
€ 0,0661*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0519*
€ 0,0712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.