Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 4 x 6 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 4 x 6 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Polyamid
Flachkopfschraube M 4 x 6 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346073
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000856000040006
EAN/GTIN:
     4043952024232
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M4x 6 Polyamid 200 Stück DIN 85 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.600· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000856000040006
Werksnummer:
8000152881
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 4 x 6
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0405*
€ 0,0597*
Lager 1955
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0443*
€ 0,0619*
7 Tage
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0456*
€ 0,0632*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0478*
€ 0,066*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0518*
€ 0,0711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.