Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M4x 35 4.8 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000151691
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000844000040035
EAN/GTIN:
     4043952011928
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 35 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00084.400
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 84
Werkstoff:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0174*
4 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0137*
€ 0,0196*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0139*
€ 0,0208*
5 Tage
13000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0158*
€ 0,0216*
Lager 4BULW
9100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0164*
€ 0,0221*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.