Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 35 DIN 84/ISO 1207 Schlitz 44412


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 35 DIN 84/ISO 1207 Schlitz 44412
Zylinderschraube M 4 x 35 DIN 84/ISO 1207 Schlitz 44412
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344209
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000844000040035
EAN/GTIN:
     4043952011928
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M4x 35 4.8 1000 Stück DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 35 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.400
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000844000040035
Werksnummer:
8000151691
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 35
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0187*
€ 0,0253*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,72*
€ 17,28*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,54*
€ 19,46*
Lager 1955
14
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,76*
€ 21,41*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 22,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,13*
€ 25,1447
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,90*
€ 20,111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.