Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 1 FormB B 10x 80 Stahl gedreht 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000150916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000010020100080
EAN/GTIN:
     4043952002001
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 10 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00001.002
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte Kegel 1 : 50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 1
Werkstoff:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
125
25
€ 5,99*
ab € 0,6071*
€ 0,8331*
Lager 4BULW
88
25
€ 5,59*
ab € 0,6244*
€ 0,8444*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,6455*
€ 0,8655*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7547*
€ 1,1163*
4 Tage
125
100
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8444*
€ 1,00484
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7944*
€ 0,94534
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7644*
€ 0,90964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7344*
€ 0,87394
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6244*
€ 0,74304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.