Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX endlos DSD 13mm 15mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-7000530280
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     HT-13X015/E
EAN/GTIN:
     7612207235753
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
HT-Abflussrohr
HT-Rohr
Rohr HT
Isolierschlauch
aus synthetischem Kautschuk · hochflexibel und geschlossenzellig · geeignet für den Solarbereich · Heißgasleitungen · Fernwärme-Verteilleitungen · Dampfleitungen · schwarz · obere Anwendungsgrenztemperatur +150 °C · UV-beständig · Euroklasse DL-S3 · d0 · normal entflammbar Weitere technische Eigenschaften: · Wärmeleitkoeffizient: 0,042W/(m.K) · Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-1: d0 · Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-1: s3 · Stärke (1): 13,000mm · Werkstoff (1): Schaumstoff · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150000
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
synthetischer Kautschuk
Innendurchmesser:
16 mm
DSD:
13
Brandverhaltensklasse:
D
Rauchentwicklungsklasse:
s3
Serie:
HT/ARMAFLEX
Marke:
ARMACELL
Stahlrohr:
1/4
Mit Verschluss:
Nein
Cu-Rohr:
15
Ausführung:
hochflexibel
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1:
D
Stärke:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Dämmstoffschlauch, Rohrdämmung, Rohrisolierung, Rohrschale, Wasserschlauch, rohrisolierung armacell, rohrisolierung, 020520500801, ISOAF10125, ISOAF1213, ISOAF1514, ISOAF1814, ISOAF22145, ISOAF25145, ISOAF28155, ISOAF30155, ISOAF32195, ISOAF3516, ISOAF40205, ISOAF42165, ISOARM, ISOARM1524, ISOARM1824, ISOARM2224, ISOARM2819, ISOARM2824, ISOARM2836, ISOARM3519, ISOARM3536, ISOARM4224, ISOARM91510, ISOARM915E, ISOARM91810, ISOARM918E, ISOARM92210, ISOARM922E, ISOARM92810, ISOARM928E, ISOARM93510, ISOARM94210, ISODUS1416, ISODUS1420, ISODUS1425, ISODUS2016, ISODUS2020, ISOHT1010, ISOHT1013, ISOHT1210, ISOHT1213, ISOHT1219, ISOHT1510, ISOHT1513, ISOHT1519, ISOHT1810, ISOHT1813, ISOHT1819, ISOHT2210, ISOHT2213, ISOHT2219, ISOHT2810, ISOHT2813, ISOHT2819, ISOHT2825, ISOHT3510, ISOHT3513, ISOHT3519, ISOHT4210, ISOHT4213, ISOHT4219, ISOHT4813, ISOHT4819, ISOHT5413, ISOHT5419, ISOHT6013, ISOHT6019, ISOHT7613, ISOHT7619, ISOHT8913, ISOHT8919, Isolierung, ISOSH1089, ISOSH1149, ISOSH1210, ISOSH1211, ISOSH1510, ISOSH1511, ISOSH1527, ISOSH1810, ISOSH1811, ISOSH1826, ISOSH2011, ISOSH2026, ISOSH2210, ISOSH2211, ISOSH2226, ISOSH2510, ISOSH2511, ISOSH2525, ISOSH2625, ISOSH2810, ISOSH2811, ISOSH2819, ISOSH2825, ISOSH2839, ISOSH3210, ISOSH3211, ISOSH3219, ISOSH3510, ISOSH3511, ISOSH3519, ISOSH3538, ISOSH4210, ISOSH4224, ISOSH4250, ISOSH4810, ISOSH4826, ISOSH4853, ISOSH5410, ISOSH5431, ISOSH6010, ISOSH6032, ISOSH649, ISOSH7644, ISOSH769, ISOSH899, ISOTUB, ISOTUB100, ISOTUB1003, ISOTUB1004, ISOTUB1005, ISOTUB1213, ISOTUB125, ISOTUB1254, ISOTUB1255, ISOTUB129, ISOTUB1505, ISOTUB1513, ISOTUB1520, ISOTUB1525, ISOTUB159, ISOTUB1813, ISOTUB1820, ISOTUB1825, ISOTUB189, ISOTUB2013, ISOTUB209, ISOTUB2213, ISOTUB2220, ISOTUB2225, ISOTUB229, ISOTUB2513, ISOTUB259, ISOTUB2813, ISOTUB2820, ISOTUB2825, ISOTUB289, ISOTUB3213, ISOTUB329, ISOTUB3513, ISOTUB3520, ISOTUB3525, ISOTUB359, ISOTUB4013, ISOTUB409, ISOTUB4213, ISOTUB4220, ISOTUB4225, ISOTUB429, ISOTUB4813, ISOTUB4820, ISOTUB4825, ISOTUB489, ISOTUB50, ISOTUB5013, ISOTUB503, ISOTUB504, ISOTUB505, ISOTUB509, ISOTUB5413, ISOTUB5420, ISOTUB5425, ISOTUB549, ISOTUB6013, ISOTUB6020, ISOTUB6025, ISOTUB609, ISOTUB6413, ISOTUB649, ISOTUB70, ISOTUB704, ISOTUB705, ISOTUB769, ISOTUB899, ISOTUB90, ISOTUB904, ISOTUB905
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
110
26
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 55,83*
3 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 98,23008*
€ 120,08022*
6 Tage
6
1
€ 55,90*
ab € 104,74022*
€ 127,80014*
1
€ 5,95*
ab € 120,89844*
€ 145,46844*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 138,79008*
€ 166,10022*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Kartonagen
€ 55,83*
€ 66,44
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 49,62*
€ 59,05
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 49,62* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 26 Kartonagen ( entspricht € 1.451,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
HT-13X089
ab € 281,21004*
Ähnlich
Armacell
HT-13X018/E
ab € 50,18*
Ähnlich
Armacell
HT-13X022/E
ab € 80,4501*
Ähnlich
Armacell
HT-19X018/E
ab € 101,05004*
Ähnlich
Armacell
HT-19X022/E
ab € 73,21*
Ähnlich
Armacell
SH-10X015/E
ab € 62,34025*
Ähnlich
Armacell
SH-10X022/E
ab € 50,37*
Ähnlich
Armacell
SH-10X028/E
ab € 42,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.