Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Bogen ARMALOK 100 % DSD 20mm 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-7000530028
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     AL-ABO-2820
EAN/GTIN:
     7612207156386
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
hellgrau · PUR-Dämmstoffprogramm · Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss · halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan · Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen) · Armaturen u.ä. bei Heizungs- und Sanitäranlagen · max. Medientemperatur +105 °C · normalentflammbar DIN 4102-B2 Weitere technische Eigenschaften: · Innendurchmesser: 28,000mm · Wärmeleitkoeffizient: 0,035W/(m.K) · Werkstoff des Anschlusses 1: PUR · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110000
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Schaumstoff
Max. Mediumtemperatur:
105 °C
Hauptfarbe:
hellgrau
DSD:
20
Serie:
ARMALOK
Marke:
ARMACELL
Mit Oberflächenbehandlung außen:
nein
Mit Verschluss:
Nein
Cu-Rohr:
28
Material Dichtung:
Polyurethan
Stärke:
20,000 mm
Oberflächenschutz:
PVC
Zur Hälfte eingeschnitten:
ja
Weitere Suchbegriffe: Dämmstoffschlauch, Rohrdämmung, Rohrisolierung, Rohrschale, rohrisolierung armacell, rohrisolierung, pvc-fittings bogen, 020520200304, BOGARM1520, BOGARM1820, BOGARM2220, BOGARM2820, BOGARM2830, BOGARM3520, BOGARM3530, BOGARM4225, BOGARM4240, BOGARM4825, BOGARM4840, BOGARM6030, BOGARM6050, Bogen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
20
€ 5,99*
ab € 3,12*
€ 3,92*
Lager 4BULW
56
20
€ 5,59*
ab € 3,27*
€ 4,11*
10 Tage
140
20
€ 5,90*
ab € 3,339*
€ 4,189*
1 Tag
80
20
€ 5,50*
ab € 3,33*
€ 4,21*
1 Tag
80
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
HP-TAPE
ab € 12,59*
Ähnlich
Armacell
HT-TAPE
ab € 34,09*
Ähnlich
Armacell
SH-TAPE
ab € 37,75*
Ähnlich
Armacell
SH-TAPE/6
ab € 229,83*
Ähnlich
Armacell
SCH-DN16-FEF14
ab € 14,86*
Ähnlich
Armacell
SCH-DN25-FEF14
ab € 19,68*
Ähnlich
Armacell
AL-ABO-1520
ab € 2,62*
Ähnlich
Armacell
AL-ABO-1820
ab € 2,70*
Ähnlich
Armacell
AL-ABO-2220
ab € 56,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.