Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Thermostat Uni LHB ohne Nullstellung 7-28 GradC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-7000520037
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1011410
EAN/GTIN:
     4026755318043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Anschlussverschraubung
Heizkörperregler
mit Flüssig-Fühler Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss am Ventil: M30 x 1,5 · Durchmesser Fernfühler: 0 · Geeignet für Heizkörper: Ja · Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum: 0 · Länge Fernfühler: 0 · Max. Länge des Kabels vom Kapillarsensor: 0
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Mit Diebstahlsicherung:
Ja
Frostsicher:
Ja
Ventilkompaktheizung:
ja
Länge ferngesteuertes Kapillar-Bedienungselement:
0 m
Ferngesteuerter Durchmessersensor:
0 mm
Marke:
OVENTROP
Länge ferngesteuerter Sensor:
0 mm
Fernbedienbar:
Nein
Länge ferngesteuerter Kapillarsensor:
0 m
Uhr Programm:
Nein
Regelelement:
mit Flüssigkeit gefüllt
RAL-Nummer:
9016
Einstellbereich:
7 °C
Temperaturbereich:
7 - 28 °C
Sensor fernbedient:
nein
Anschluss am Heizkörperverschluss:
M30 x 1,5
Ausführung:
gerade
Blockierung/ Begrenzung Einstellbereich:
Ja
Zusatz:
Behördenmodell
Mechanisch verschließbar im Nullstand:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,58*
€ 20,57*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,16*
€ 21,39*
7 Tage
470
1
€ 6,95*
ab € 16,26*
€ 22,80*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,65*
€ 23,43*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 31,52*
€ 41,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.