Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex Ausdehnungsgefäß REFIX DD grün, 10 bar 33 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-7000418025
Hersteller:
     Reflex
Herst.-Nr.:
     7308700
EAN/GTIN:
     4036705057779
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß 33liter 10bar
ausdehnungsgefäß
für Trinkwasser- · Druckerhöhungs- und Wassererwärmungsanlagen nach DIN 1988 · Anschluss aus Edelstahl · durchströmt mit High-Flow-Durchströmungsstern · Membran nach DIN EN 13831/DIN 4807 T5/KTW-C und W 270 · gebaut und geprüft nach DIN 4807 T5 · DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534 · Zulassung gem. Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG · außen und innen beschichtet nach KTW-A · Vordruck 4 bar · kombinierbar mit Flowjet Durchströmungsarmatur · bis 70 °C Weitere technische Eigenschaften: · Druckstufe Flansch: sonstige · Geeignet für Kühlen: Ja · Geeignet für Trinkwasser: Ja · Geeignet für Zentralheizung: Ja · Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10,000000Grad Celsius · Mit austauschbarer Membran: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Füßen: Nein · Mit Manometer: Nein · Mit Sicherheitsventil: Nein · Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss: 3/4 Zoll (20) · Platzierung horizontal: Nein · Platzierung vertikal: Ja · Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschlus: 26,900000mm · Werkstoff Membran/Balg: Butylkautschuk IIR · Max. Arbeitsdruck: 10,00bar · Max. Glykol-Mischung: 0,000000%
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anwendungsbereich:
Trinkwasser-, Druckerhöhungs- und Wassererwärmungsanlagen
Typ:
DD 33
Volumen:
33 l
Vordruck:
4 bar
Durchmesser:
354 mm
Gesamthöhe:
468 mm
max. Betriebsdruck:
10 bar
Anschlussgröße:
3/4″
Betriebstemperatur:
70 °C
bar:
10
Marke:
REFLEX
Höhe:
468,00 mm
Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Weitere Suchbegriffe: ausdehnungsgefäß 10 bar, 033367702605
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 91,64*
€ 115,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,31*
€ 122,45*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 97,78*
€ 122,46*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 100,71*
€ 125,74*
Lager 4BULW
7
€ 5,59*
ab € 104,89*
€ 131,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308200
ab € 55,48*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308300
ab € 68,49*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308400
ab € 77,00*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308000
ab € 55,21*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7307800
ab € 58,04*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7307900
ab € 67,13*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7380400
ab € 78,81*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7380800
ab € 93,94*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7307700
ab € 53,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.