Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REFLEX 7308700 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFIX DD grün, 10 bar 33 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REFLEX 7308700 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFIX DD grün, 10 bar 33 l
REFLEX 7308700 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFIX DD grün, 10 bar 33 l
REFLEX 7308700 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFIX DD grün, 10 bar 33 l
Artikel-Nr.:
     1955B-2018890802
Hersteller:
     Reflex
Herst.-Nr.:
     7308700
EAN/GTIN:
     4036705057779
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß 33liter 10bar
reflex ausdehnungsbehälter
Reflex Ausdehnungsgefäß REFIX DD grün, 10 bar 33 l für Trinkwasser- · Druckerhöhungs- und Wassererwärmungsanlagen nach DIN 1988 · Anschluss aus Edelstahl · durchströmt mit High-Flow-Durchströmungsstern · Membran nach DIN EN 13831/DIN 4807 T5/KTW-C und W 270 · gebaut und geprüft nach DIN 4807 T5 · DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534 · Zulassung gem. Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG · außen und innen beschichtet nach KTW-A · Vordruck 4 bar · kombinierbar mit Flowjet Durchströmungsarmatur · bis 70 °C Weitere technische Eigenschaften: · Druckstufe Flansch: sonstige · Geeignet für Kühlen: Ja · Geeignet für Trinkwasser: Ja · Geeignet für Zentralheizung: Ja · Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10,000000Grad Celsius · Mit austauschbarer Membran: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Füßen: Nein · Mit Manometer: Nein · Mit Sicherheitsventil: Nein · Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss: 3/4 Zoll (20) · Platzierung horizontal: Nein · Platzierung vertikal: Ja · Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschlus: 26,900000mm · Werkstoff Membran/Balg: Butylkautschuk IIR · Max. Arbeitsdruck: 10,00bar · Max. Glykol-Mischung: 0,000000%
Weitere Informationen:
eClassID:
33367702605
HerstellerNr:
7308700
Werksnummer:
7000418025
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
355,00
Höhe netto mm:
485,00
Gewicht netto Kg:
6,275000
Gewicht brutto Kg:
6,280000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Produktart:
Membran-Druckausdehnungsgefäß
Weitere Suchbegriffe: ausdehnungsgefäß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 91,61*
€ 114,95*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,27*
€ 121,87*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 99,84*
€ 125,12*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 104,60*
€ 130,64*
9 Tage
12
€ 5,90*
ab € 107,34*
€ 133,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reflex
7307700
ab € 53,47*
Ähnlich
Reflex
7307800
ab € 57,75*
Ähnlich
Reflex
7307900
ab € 67,05*
Ähnlich
Reflex
7308000
ab € 54,93*
Ähnlich
Reflex
7308200
ab € 55,09*
Ähnlich
Reflex
7308300
ab € 68,27*
Ähnlich
Reflex
7308400
ab € 76,95*
Ähnlich
Reflex
7380400
ab € 78,90*
Ähnlich
Reflex
7380800
ab € 94,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.