| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-6000640176 Herst.-Nr.: 27051 EAN/GTIN: 4250621310040 |
| | |
|
| | |
| aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1 (1): Pressmuffe · Anschluss 2 (1): Pressmuffe · Ausführung: 1-teilig · Form: gerade · Hauptfarbe Fitting: grau · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Konturcode Verbindung 1: U · Konturcode Verbindung 2: U · Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius · Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 25 · Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 15 · Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt · Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt · Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt · Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt · Reduzierend: Ja · Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 32mm · Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 20mm · Systemgebunden: Ja · Wanddicke Anschluss 1: 3mm · Wanddicke Anschluss 2: 2,25mm · Werkstoff des Anschlusses 1: Messing · Werkstoff des Anschlusses 2: Messing · Zugfest: Ja · Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar · Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Presshülse | Rohraußendurchmesser 2: | 20 mm mm/″ | Material Dichtung: | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Rohraußendurchmesser 1: | 32 mm mm/″ | Marke: | MULTITUBO | Anschluss 2: | Presshülse | Oberflächenschutz: | verzinnt | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 021032001504, KUPCAL20, KUPCAL25, KUPCAL32, KUPCAL40, KUPCAL50, KUPCAL63, Kupplung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 8,48* | € 10,50* | | | | Lager 4BULW | | | | 10 | | € 5,59* | ab € 8,84* | € 10,94* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,50* | ab € 9,19* | € 11,33* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,18* | € 11,38* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 10,75* | € 13,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|