Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Röhrensiphon Standardmodell chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000532982
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     53002000
EAN/GTIN:
     4011097123912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Lieferumfang: Tauchrohr 85 mm · Wandrohr · Rosette Ø 65 mm · Verstellweg 35-85 mm · Wandabstand 250 mm · Anschlussmaße Abgang G 1 1/4″ Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Ausführung:
Tauchrohr 85 mm, Verstellweg 35-85 mm
Oberfläche:
chrom
Rohraußen-Ø Abflussrohr:
1 1/4"
Marke:
HANSGROHE
Oberflächenschutz:
verchromt
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: hans grohe geruchsverschluß, geruchsverschluss, 0120375019, Röhrensiphon
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 12,42*
€ 17,69*
5 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 14,50*
€ 20,69*
Lager 4BULW
46
1
€ 5,59*
ab € 14,95*
€ 21,08*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 15,22*
€ 21,39*
1 Tag
65
1
€ 5,50*
ab € 15,16*
€ 21,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
53010000
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.