Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Eckschwammkorb vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000525034
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     24944010000
EAN/GTIN:
     4017214092192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
keuco eckablage
mit verdeckter Befestigung · abnehmbar
Weitere Informationen:
Breite:
263 mm
Farbe:
chrom
Höhe:
47 mm
Tiefe:
180 mm
Material:
Metall
Besonderheiten:
abnehmbar
Variante:
offen
Accessoireart:
Duschkorb
Montage:
Wandmontage
Befestigungsart:
zum Schrauben
Form:
3-eckig
Marke:
KEUCO
VERORDNUNGWERT:
nein
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
nein
Weitere Suchbegriffe: eckablage, 0130600021500, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,96*
€ 62,29*
10 Tage
13
€ 5,90*
ab € 49,52*
€ 64,41*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 50,32*
€ 65,57*
Lager 4BULW
9
€ 5,59*
ab € 53,10*
€ 68,58*
2 Tage
12
€ 5,50*
ab € 53,47*
€ 69,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
24944010100
ab € 57,02*
Ähnlich
Keuco
24904010000
ab € 36,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.