| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-6000505579 Herst.-Nr.: 573025000 EAN/GTIN: 4022009284720 |
| | |
|
| | |
| aus Duroplast · Befestigung von oben · WC-Deckel überlappend · Scharniere Messing verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: Messing · Material Scharnierfuß/Rosettte: Messing · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Scharnier: | Scharniere Messing verchromt, Befestigung von oben | Serie: | Geberit Renova | Marke: | GEBERIT | Verpackungseinheit: | 1,000 | Ausführung: | mit Absenkautomatik | Material: | Duroplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, WC-Sitz-Befestigungssatz, Toilettensitz-Erhöhung, Toilettensitzerhöhung, WC-Sitzerhöhung, klobrille, 01214500480201, Sitz, Sitzring |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,94* | € 102,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,32* | € 105,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 85,57* | € 108,01* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,68* | € 109,10* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 88,19* | € 110,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|