Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkugelhahn VALVE LINE 13,16mm G 1/4 Zoll innen/außen DN 8,0mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4588880179
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115719
EAN/GTIN:
     4047322074308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
2-Wege Messing Kugelhahn mit vollem Durchgang · äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing · für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten · G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Weitere technische Eigenschaften: · A: 75mm · Spindelabdichtung: NBR · Kugeldichtung: PTFE · L: 50mm · B: 38mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
innen/außen
DN:
8,0 mm
Gewinde:
G 1/4 ″
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Hebel:
Stahl Q235 (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Marke:
RIEGLER
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde mm:
13,16 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Betriebsdruck:
25 bar
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
REACH - SVHC
REACH - SVHC:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,19*
12 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,22*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 3,26*
1 Tag
22
1
€ 6,95*
ab € 2,35*
€ 3,28*
Lager 4BULW
16
1
€ 5,59*
ab € 3,16*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.