Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4588880179 Herst.-Nr.: 115719 EAN/GTIN: 4047322074308 |
| | |
|
| | |
| 2-Wege Messing Kugelhahn mit vollem Durchgang · äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing · für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten · G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1Weitere technische Eigenschaften:· A: 75mm· Spindelabdichtung: NBR· Kugeldichtung: PTFE· L: 50mm· B: 38mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | innen/außen | DN: | 8,0 mm | Gewinde: | G 1/4 ″ | Temperaturbereich: | -20 bis +100 °C | Hebel: | Stahl Q235 (1.0038) mit blauem PVC-Überzug | Arbeitsdruck max.: | 25 bar | Marke: | RIEGLER | Gewindenorm: | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 | Gewinde mm: | 13,16 mm | Gehäuse: | Messing vernickelt | Kugel: | Messing vernickelt | Betriebsdruck: | 25 bar | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kugelhahn messing riegler, gas kugelhahn, riegler messing kugelhahn, 335.02-E, Kugelhähne, Valve Line |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,33* | € 3,19* | | | | | 9 Tage | | | 30 | | € 4,90* | ab € 2,55* | € 3,22* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,26* | € 3,27* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,35* | € 3,29* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,56* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|