Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 481 125-127mm 139,00mm 6m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501403874
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48101250000-6
EAN/GTIN:
     4049645307453
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Motorprüfstand, Abgasmessung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern · Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · sehr gut hitzebeständig · schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 600°C · kurzzeitig bis 700°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 63,00mm · Gewicht: 2,60kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
125-127 mm
Außen-Ø:
139,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,100 bar
Temperaturbereich:
-60 bis 700 °C
Wandstärke:
7 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
700 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 248,55834*
€ 267,46834*
1 Tag
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 280,02*
€ 301,67*
Lager 4BULW
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 291,48*
€ 311,85*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 297,60334*
€ 319,04334*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 311,85*
€ 371,10
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 308,37*
€ 366,96
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 298,08*
€ 354,72
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 293,00*
€ 348,67
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 291,48*
€ 346,86
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 291,48* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 1.871,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
481-0125-0000-0000000300
ab € 868,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.