| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000900789 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: KLB 16X200 EAN/GTIN: 4250799936462 |
| |
|
| | |
| mit Metallöse · aus Polyamid gewebt · Klettverschluss haftet in beliebiger Position · geeignet bis zu 10.000 Öffnungen · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C · Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Zugbelastung: 150N Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Bündel-Ø: | 40 mm | Inhalt je Beutel: | 20 St. | Breite: | 16 mm | Länge: | 200 mm | Material: | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,78* | € 18,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,14* | € 18,77* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,10* | € 19,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,85* | € 19,98* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 25,35* | € 34,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 1,2675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|