Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Backofen MO 3302 sw 1500 W schwarz 20 l, 8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000896637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5010156
EAN/GTIN:
     4016572024876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
mit Backblech und Gitterrost · stufenlose Einstellungen · 5-Stufen-Schalter, Aus-Oberhitze-Oberhitze mit Drehspieß-Unterhitze-Ober- und Unterhitze, Umluft · Motorischer Drehspieß · 60 Min Timer mit Signalton · Maße H.280 x B.455 x T.370 mm · Kabellänge 1 m
Weitere Informationen:
Volumen:
20 l
Leistung:
1500 W
Farbe:
schwarz
Gewicht:
8 kg
Spannung:
220-240 V
Frequenz:
50-60 Hz
Timerfunktion vorhanden:
60 Min. mit Signalton
Maße:
H.280 x B.455 x T.370 mm
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Backofen, Tischbackofen, 1500w backofen, back ofen, mini-backofen 20l, Küche u Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
7
€ 5,59*
ab € 66,96*
€ 83,02*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 75,61*
€ 93,05*
€ 5,95*
ab € 76,77*
€ 96,15*
4 Tage
10
€ 8,90*
ab € 78,857*
€ 96,327*
4 Tage
10
€ 7,99*
ab € 80,48*
€ 97,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.