| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000876123 Herst.-Nr.: 1311-0028 EAN/GTIN: 4013674193967 |
| |
|
| | |
| hochwertiger Lithium-Ionen Akku mit integriertem USB- C Ladeport · Temperaturbereich: von -20°C bis +60°C einsetzbar Ersatz für Einwegbatterien Weitere Informationen: | | Ausführung: | 4 Micro AAA Li-Ion | Akkuspannung: | 1,5 V | Akkukapazität: | 400 mAh | Marke: | ANSMANN | VERORDNUNGWERT: | Ja | VERORDNUNGNAME: | Lithium enthalten | BatterieV - relevant: | ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, ansmann aaa batterie, aaa batterie, aaa batterie lion, Accu Bird, Akku, Fire Bird, Power Bird |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,14* | € 14,75* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,38* | € 15,05* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,87* | € 15,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,32* | € 16,12* | | | | Lager 4BULW | | | | | | pro Stück | € 5,59* | ab € 15,15* | € 19,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,15* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|