Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 3x1,5mm² 5m H05VV-F weiß JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000873687
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     NW214.527
EAN/GTIN:
     4028232214527
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
5m verlängerungskabel schutzkontakt...
mit kunststoffummanteltem Kabel · mit Schutzkontaktstecker und Kupplung · harmonisierte Leitung zum Einsatz in trockener Umgebung Weitere technische Eigenschaften: · Nennstrom: 16A · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
weiß
Kabelqualität:
H05VV-F
Nennspannung:
250 V
Marke:
JÄGER DIREKT
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 5m, stromverlängerungskabel 5m weiß, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 10,03*
4 Tage
234
€ 6,00*
ab € 9,45*
€ 13,41*
€ 5,00*
ab € 11,31*
€ 15,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 12,28*
€ 17,28*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 16,87*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weingärtner Kabel
06033
ab € 6,32*
Ähnlich
Jäger Direkt
330.315.10.01
ab € 14,42*
Ähnlich
Jäger Direkt
NW219.065
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.