Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kopfleuchte I-VIEW 3,8 V 1600 mAh Li-ion SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000873404
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5626
EAN/GTIN:
     5708997356265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
COB-LED mit optimierter Lichstreuung sorgen für helle und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfeldes · Sensormodus lässt sich sogar mit dicken Handschuhen einfach mit einer Handbewegung vor der Lampe ein-/ausschalten · leistungsstarke Akku-Stirnlampe mit bis zu 400 Lumen · Lichtstärke 0,5 m · mit Display · schwarzes, gewebtes Kopfband · optionale Powerbank · Besondere Produktvorteile: · beleuchtet den gesamten Arbeitsbereich (gesamtes Gesichtsfeld) · berührungsloser Ein-/Ausschalter · Akku mit langer Lebensdauer · klein und leicht, nur 100 g · staub und wasserdicht Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdauer: 1,5 - 15h · Ladezeit: 3,5h · Lichtstufen: stufenlos
Weitere Informationen:
Modell:
I-VIEW
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
1600 mAh
Lichtstrom:
400 lm
Gewicht:
100 g
Schutzart:
IP65
Leuchtmittelbestückung:
COB LED
Akkuspannung:
3,8 V
Marke:
SCANGRIP
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
BatterieV - relevant
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN3481
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kopflampe, Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, gewebeband blau 19mmx50mm, gewebe band, gewebe-klebeband blau, Lampe, LED Kopfleuchten, LED Stirnleuchten, Leuchten, Stirn-/Kopfleuchten
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 39,97*
€ 49,63*
1 Tag
21
1
€ 5,50*
ab € 39,91*
€ 49,67*
Lager 4BULW
13
1
€ 5,59*
ab € 40,86*
€ 50,40*
1 Tag
21
2
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 50,70*
3 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 41,57*
€ 51,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,00*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,36*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,67*
Zubehör
SCANGRIP
03.5782
ab € 24,90*
Zubehör
SCANGRIP
03.5797
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.