Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten Basic Line B312xT238xH51mm 24 Fächer m.Profilraster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000871447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     022555
EAN/GTIN:
     4054773032191
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
mit Tragegriff · mit 21 herausnehmbaren Unterteilungen · mit transparentem Deckel Weitere technische Eigenschaften: · passend zu: Deckel / Innen-Einteilungen
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
24
Deckelfarbe:
transparent
Innenhöhe:
45 mm
Material:
Polypropylen
Innentiefe:
170 mm
Ausführung:
mit Profilraster
Höhe:
51 mm
Tiefe:
238 mm
Innenbreite:
284 mm
Breite:
312 mm
Farbe:
schwarz-blau
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentbox 24 fächer, sortierkasten, Kleinteilekästen, Sortimentskästen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,26*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 6,99*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 6,99*
Lager 4BULW
400
1
€ 5,59*
ab € 4,47*
€ 6,99*
5 Tage
568
1
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.