Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband CS 310 XF L.330mm B.10mm K.40 f.STA/INOX/NE Korund KLINGSPOR


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000845505
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     86104
EAN/GTIN:
     4014855029235
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Korund · Standardqualität für den Einsatz auf Feilen · flexibles Schleifgewebe für profilierte Metallformteile · kunstharzgebundenes XF-Gewebe · dicht bestreut · geeignet für Edelstahl, Metall, NE-Metalle und Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Breite:
10 mm
Länge:
330 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Stahl / INOX / NE
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
725
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5025*
€ 0,6433*
3 Tage
131
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,69*
2 Tage
725
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5005*
€ 0,7005*
6 Tage
725
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 0,77*
Lager 4BULW
508
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,74*
€ 1,03*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.