Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 86104 Schleifband CS 310 XF Länge 330 mm Breite 10 mm Körnung 40 für S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLINGSPOR 86104 Schleifband CS 310 XF Länge 330 mm Breite 10 mm Körnung 40 für S
KLINGSPOR 86104 Schleifband CS 310 XF Länge 330 mm Breite 10 mm Körnung 40 für S
KLINGSPOR 86104 Schleifband CS 310 XF Länge 330 mm Breite 10 mm Körnung 40 für S
Artikel-Nr.:
     1955B-2000282835
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     86104
EAN/GTIN:
     4014855029235
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifband CS 310 XF L.330mm B.10mm K.40 f.STA/INOX/NE Korund KLINGSPOR Korund · Standardqualität für den Einsatz auf Feilen · flexibles Schleifgewebe für profilierte Metallformteile · kunstharzgebundenes XF-Gewebe · dicht bestreut · geeignet für Edelstahl, Metall, NE-Metalle und Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun
Weitere Informationen:
eClassID:
21011303
HerstellerNr:
86104
Werksnummer:
4000845505
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 330 mm Breite 10 mm Körnung 40
Produktart:
Schleifband
Ausfuehrung:
Korund
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
725
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5025*
€ 0,6433*
4 Tage
131
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,69*
2 Tage
725
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5005*
€ 0,7005*
Lager 1955
725
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 0,77*
5 Tage
18125
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5736*
€ 0,8036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.