Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe IRIDIUM Grip 121L 150mm K.240 f.HO/Metall/Lack/Ku.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000845360
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     246CH09925
EAN/GTIN:
     6416868235036
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Keramik/Korund · Premium Latexpapierschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · hohe Standzeit · aggressive Schleifleistung · Top Oberflächen Finish
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Körnung:
240
Lochanzahl:
121
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
Keramik/Korund
Absauglöcher Ø:
4 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
MIRKA
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,65*
1 Tag
200
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,5114*
€ 0,6514*
1 Tag
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5134*
€ 0,6542*
5 Tage
200
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 0,69*
Lager 4BULW
140
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,61*
€ 0,76*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
246CH05092
ab € 34,64*
Ähnlich
Mirka
246CH09922
ab € 62,24*
Ähnlich
Mirka
246CH09961
ab € 0,6203*
Ähnlich
Mirka
246CH05081
ab € 34,88*
Ähnlich
Mirka
2468002510
ab € 36,34*
Ähnlich
Mirka
2468002512
ab € 36,55*
Ähnlich
Mirka
2468002515
ab € 36,34*
Ähnlich
Mirka
2468002518
ab € 36,33*
Ähnlich
Mirka
2468002525
ab € 36,37*
Ähnlich
Mirka
2468002532
ab € 36,51*
Ähnlich
Mirka
2468002540
ab € 42,53*
Ähnlich
Mirka
2468002560
ab € 40,51*
Ähnlich
Mirka
2468002580
ab € 36,55*
Ähnlich
Mirka
246CH09910
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
246CH09912
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.