Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstein L130xB70xH20mm Super Arkansas 180/500 weiß/braun MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000843426
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     843426
EAN/GTIN:
     4037073000558
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Kombi-Abziehstein
Kombi-Bankstein
Kombi-Schleifstein
Super Arkansas Brocken für allgemeine Schneidwerkzeuge · eine Seite fein (weiß, Körnung 500), eine Seite grob (braun, Körnung 180) · nur mit Wasser zu verwenden
Weitere Informationen:
Körnung:
180 / 500
Farbe:
weiß / braun
Breite:
70 mm
Länge:
130 mm
Anwendung:
für Stechbeitel / Hobeleisen
Marke:
MÜLLER
Material:
Super Arkansas
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kombinationsstein, Korund-Schleifstein, arkansas-stein fein, kombi abziehstein, Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, Brocken, Handläpper, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
20
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 6,88*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,30*
3 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 7,55*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,47*
€ 7,58*
Lager 4BULW
4
1
€ 5,59*
ab € 6,92*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843425
ab € 3,83*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843420
ab € 6,05*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843421
ab € 6,09*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843422
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.