Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm HI-FL L100xB68mm medium soft 3M


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000842986
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000032168
EAN/GTIN:
     04046719251827
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifschwamm
universeller Schleifschwamm für Holz- und Lackschliffanwendungen · vielseitig beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 26mm
Weitere Informationen:
Sorte:
medium
Ausführung:
soft
Breite:
68 mm
Länge:
100 mm
Marke:
3M
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: schleifschwamm 3m, schleifschwamm, Schleifschwämme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
212
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,85*
Lager 4BULW
199
24
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,60*
€ 0,87*
2 Tage
283
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,62*
€ 0,88*
2 Tage
283
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,88*
6 Tage
283
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,91*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Kartonagen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 24 Kartonagen ( entspricht € 20,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.