Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm HI-FL L100xB68mm medium soft 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000842986
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000032168
EAN/GTIN:
     04046719251827
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifschwamm
universeller Schleifschwamm für Holz- und Lackschliffanwendungen · vielseitig beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 26mm
Weitere Informationen:
Sorte:
medium
Ausführung:
soft
Breite:
68 mm
Länge:
100 mm
Marke:
3M
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schleifschwamm 3m, schleifschwamm, Schleifschwämme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
126
24
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,86*
28 Tage
nicht lagernd
144
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 0,87*
1 Tag
168
24
€ 5,45*
ab € 0,61*
€ 0,88*
1 Tag
168
96
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,90*
1 Tag
118
24
€ 5,59*
ab € 0,64*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 20,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.