Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.533mm B.9mm K.80 f.INOX ZK PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000842397
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842397
EAN/GTIN:
     4015448670728
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Zirkonkorund · ein schweres, robustes Gewebe · Kunstharzbindung · universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Breite:
9 mm
Länge:
533 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkonkorund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
550
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,59*
Lager 4BULW
330
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,44*
€ 0,59*
4 Tage
412
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,59*
7 Tage
550
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,65*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,5046*
€ 0,6646*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842400
ab € 2,22*
Ähnlich
PROMAT
4000842401
ab € 2,02*
Ähnlich
PROMAT
4000842402
ab € 1,93*
Ähnlich
PROMAT
4000842399
ab € 0,45*
Ähnlich
PROMAT
4000842398
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000842395
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000842396
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.