Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.2000mm B.75mm K.80 f.HO/MET Korund PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-170468
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842402
EAN/GTIN:
     4015448423928
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband

Schleifband L.2000mm B.75mm K.80 f.HO/MET Korund PROMAT

Korund · ein sehr robustes Polyester-Gewebe (Korn 40 - 80) bzw. Baumwoll-Gewebe (Korn 100 + Korn 120) · Vollkunstharz-Bindung · universell einsetzbar zum Schleifen von Stahl, NE-Metallen, Guss, AL-Legierungen
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
450
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,68*
4 Tage
337
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 2,69*
4 Tage
270
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,04*
€ 2,73*
5 Tage
450
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,10976*
€ 2,80976*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,212*
€ 2,922*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,93* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842400
ab € 2,22*
Ähnlich
PROMAT
4000842401
ab € 2,02*
Ähnlich
PROMAT
4000842399
ab € 0,45*
Ähnlich
PROMAT
4000842398
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000842395
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000842396
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000842397
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.