Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe INOX D125x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000841242
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841242
EAN/GTIN:
     4015448544760
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
hohe Standzeit · hohe Schnittgeschwindigkeit · vibrationsarm · geringe Staubentwicklung · kühler Schnitt · nahezu gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
1 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
PROMAT
Ausführung:
INOX
Gebinde:
einzeln
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
172
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,62*
2 Tage
37
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,62*
Lager 4BULW
25918
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,43*
€ 0,64*
3 Tage
37025
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,47*
€ 0,71*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,4816*
€ 0,7116*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841243
ab € 0,38*
Ähnlich
PROMAT
4000841241
ab € 0,41*
Ähnlich
PROMAT
4000841244
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000841245
ab € 0,83*
Ähnlich
PROMAT
4000841246
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.