Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 150-250 V AC einpolig Schneiden-B.3mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000828802
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000828802
EAN/GTIN:
     4015448766841
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
glasklar · transparent · gut erkennbare Glimmlampe · Ansteckclip aus Edelstahl · gefräste hochwertige Klinge Weitere technische Eigenschaften: · Klingenlänge: 65mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzeige:
optisch
Schneidenbreite:
3 mm
Gesamtlänge:
153 mm
Nennspannungsbereich:
150 - 250
Arbeitsweise:
einpolig
Marke:
PROMAT
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldprüfer, Fluke, Messgeräte, Phasenprüfer, Polprüfer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,04*
Lager 4BULW
55
1
€ 5,59*
ab € 2,85*
€ 4,06*
3 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 4,33*
5 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 4,36*
1
€ 7,95*
ab € 3,03*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.