| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000823985 Herst.-Nr.: 83700041 EAN/GTIN: 4004254330070 |
| |
|
| | |
| aus Chrom Vanadium Stahl · Maulstellung 15 ° · DIN 133 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 230mm · Material: Chrom Vanadium Stahl · Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 41 mm | Marke: | PADRE GERMANY | Modell: | 83700041 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,21* | € 20,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,36* | € 20,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,24* | € 21,58* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,39* | € 22,02* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,94* | € 22,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|