Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Druckschlauch Amorvin HNA ID 12mm L.60m CONTINENTAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000822358
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     5910000084
EAN/GTIN:
     8010802098855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Weich-PVC-Saug- und Druckschlauch Festigkeitsträger: eingebettete verzinkte Stahlspirale Decke: Weich-PVC Seele: Weich-PVC Temperaturbereich: -5° C + 65°C Einsatzbereiche: unter anderem geeignet für die Förderung von flüssigen Lebensmitteln, Getränken mit bis zu 50% Alkoholgehalt und milchhaltigen Produkten Weitere technische Eigenschaften: · Berstdruck: 21bar · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck:
7 bar
Biegeradius:
25 mm
Gewicht:
0,18 kg/m
Länge:
60 m
Temperaturbereich:
(-)5 bis 65 °C
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Tiefsttemperatur:
-5 °C
Höchsttemperatur:
65 °C
Außen-Ø:
18 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Innen-Ø:
12 mm
Marke:
CONTINENTAL
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch pn7, druckschlauch, Abriebfeste Schläuche, Conti, Contitech, Merlett, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,26*
10 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,45*
ab € 1,92*
€ 2,27*
15 Tage
nicht lagernd
60
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 2,97*
Lager 4BULW
unbekannt
60
€ 5,59*
ab € 3,26*
€ 3,76*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 120 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 600 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 225,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.