Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 43-11 Spann-T.50mm Spann-W.60mm G.0,28kg 1,5 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000821867
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     43-11
EAN/GTIN:
     4021176015526
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · mit selbstzentrierenden Abzughaken · durch selbsttätige Führung und Zentrierung der Abzughaken werden die Teile beim Abziehen mit immer stärker werdendem Griff unlösbar festgehalten · besonders raumsparende Ausführung Anwendung: besonders geeignet für die Auto-Elektrik, Elektrowerkstätten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,28kg
Weitere Informationen:
Zugkraft:
1,5 t
Spanntiefe:
50 mm
Spannweite:
60 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
43-11
VERORDNUNGWERT:
100
VERORDNUNGNAME:
REACH - Flammpunkt °C
REACH - Flammpunkt °C:
100
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Gefahrstoff - Lagerklasse:
11
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher dreiarmig mit selbstzentrierenden Abzugsh, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 33,39*
€ 42,72*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 33,98*
€ 43,30*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 33,91*
€ 43,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,29*
€ 43,81*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 62,58*
€ 78,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
43-12
ab € 34,07*
Ähnlich
Kukko
43-13
ab € 35,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.