Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkiste 184-tlg.abschl.L-Boxx TIXIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000815364
Hersteller:
     TIXIT
Herst.-Nr.:
     658380
EAN/GTIN:
     7611269016317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
für die Holzbearbeitung / Zimmerei · abschliessbar · mit integrierten Rollen und Schublade für Kleinteile Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: abschließbar · Verpackung: L-Boxx
Weitere Informationen:
Inhalt:
184-teilig
Breite:
485 mm
Höhe:
495 mm
Marke:
TIXIT
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortimente
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.342,98*
€ 1.402,04*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.369,94*
€ 1.423,07*
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 1.340,35*
€ 1.425,38*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.417,52*
€ 1.491,87*
Lager 4BULW
3
Frei Haus
ab € 1.444,73*
€ 1.499,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.499,42*
€ 1.784,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,27*
€ 1.778,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.468,34*
€ 1.747,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.452,64*
€ 1.728,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,73*
€ 1.719,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.