Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkiste 184-tlg.abschl.L-Boxx TIXIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000815364_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000815364_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000815364
Hersteller:
     TIXIT
Herst.-Nr.:
     658380
EAN/GTIN:
     7611269016317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
für die Holzbearbeitung / Zimmerei · abschliessbar · mit integrierten Rollen und Schublade für KleinteileInhalt:1 Rollgabelschlüssel, 10ʺ8 tlg. Kugelkopf-Stiftschlüssel-Satz71 tlg. Bits-Box \"BIG COMFORT\"1 Bits-/Schraubendreherhalter, ¼ʺ1 Ausreiber-Ahle5 Schlitz-Schraubendreher, Nr. 1 / 2 / 3 / 4 / 54 Torx-Schraubendreher, T15 / T20 / T25 / T303 Pozidriv-Schraubendreher Nrn. PZ1 / PZ2 / PZ31 Spannungsprüfer, 100 mm5 tlg. Astlochbohrer-Satz, 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm9 tlg. Schlangenbohrer-Satz, 6/8/10/12/14/16/18/20/22 mm5 tlg. Holzspiralbohrer-Satz, 4 / 5 / 6 / 8 /10 mm19 tlg. HSS-G-Spiralbohrer-Satz, 1 - 10 mm, 0.5 mm steigend1 Schreinerhammer, 28 mm1 Fäustel, 1000 g1 Stossaxt mit Seitenfasen, 1150 g1 Zimmermanns Axt, 1400 g1 Latthammer mit Magnet, 600 g1 Beisszange, 200 mm1 Kombizange, verchromt, 160 mm1 Wapuzange, 250 mm1 Hobel RALI, 220 mm1 Original Japan Zugsäge \"SHOGUN\", 265 mm1 Original Japan Zugsäge \"SHOGUN\", klappbar1 Farmerfeile1 Halbrundfeile1 Halbrundraspel1 Bauschlüssel, \"D\"-Modell, 180 mm1 Schleifkork, 120x60x35 mm1 Malerspachtel, 50 mm1 Schlagschnurapparat, 30 m1 Schlagschnur-Farbpuder, 250 g, BLAU1 Zimmermanns Bleistift, 10ʺ1 Steinmeissel, flach, 300x16 mm1 Steinmeissel, spitz, 300x16 mm1 Durchschlag, 120x10x3 mm1 Körner, 120x10x3 mm1 Profi -Hebeleisen \"Grizzly\", 600 mm1 Vorhangschloss, 40 mm1 Alu-Wasserwaage, 60 cm1 Anschlag-Schreinerwinkel, 300 mm1 Schmiege, 250 mm1 Schrägmass, 350 mm1 Zimmermannswinkel, 700 mm1 Universalmesser, 18 mm10 tlg. Abbrechklingen-Satz, 18 mm1 Metallsägebogen, HSS-Bi-Metall Blatt, 300 mm5 Profi Stechbeitel, DIN 5139, 8 / 14 / 20 / 28 / 30 mm1 Profi Stemmeisen, 32 mm1 Gliedermeter, 2 m1 Isolationsmesser, 300 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: abschließbar· Verpackung: L-Boxx
Weitere Informationen:
Inhalt:
184-teilig
Breite:
485 mm
Höhe:
495 mm
Marke:
TIXIT
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortimente
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.355,48*
€ 1.401,05*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.376,48*
€ 1.422,02*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.375,16*
€ 1.422,06*
5 Tage
4
€ 6,90*
ab € 1.342,64*
€ 1.424,35*
5 Tage
4
€ 8,90*
ab € 1.438,92*
€ 1.488,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,06*
€ 1.692,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,15*
€ 1.684,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,99*
€ 1.655,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,51*
€ 1.638,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.375,16*
€ 1.636,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.